Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0102 Videosplitter VGA 2x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS0102 Videosplitter VGA 2x VGA
ATEN VS0102 Videosplitter VGA 2x VGA
ATEN VS0102 Videosplitter VGA 2x VGA
ATEN VS0102 Videosplitter VGA 2x VGA
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6704
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0102
EAN/GTIN:
     4710423778856
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.1 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
460 g
Energie
Ausgangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (max.)
0.74 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Anzahl der Audioanschlüsse
3
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
450 MHz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Plug
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 46,01*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,69*
€ 55,33*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 53,40*
€ 56,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,18*
€ 57,89*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 67,42*
€ 72,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.