Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDRoad-St-P2 Re588-120W-730 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDRoad-St-P2 Re588-120W-730 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDRoad-St-P2 Re588-120W-730 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104924179
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     705000068200
EAN/GTIN:
     6941497768940
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
0.56 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
588 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
7300 g
Stangendurchmesser
76 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
363 mm
Verpackungstiefe
662 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
8800 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Technische Details
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
100000 h
Lampen
Lichtleistung
18000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Einschaltzeit
200 ms
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
150 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.