Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104924256
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     708000003900
EAN/GTIN:
     6931783004951
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
0.15 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Kopfdurchmesser
7680 mm
Stangendurchmesser
450 mm
Plattenbreite
60 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
9400 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Technische Details
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
100000 h
Lampen
Strahlungswinkel
160 °
Lichtleistung
4300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Einschaltzeit
134 ms
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.