Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104926133
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     708000005000
EAN/GTIN:
     6931783005071
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
0.23 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
7720 g
Kopfdurchmesser
450 mm
Stangendurchmesser
60 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
9440 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Technische Details
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
100000 h
Lampen
Strahlungswinkel
155 °
Lichtleistung
6800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Einschaltzeit
134 ms
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
70 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.