Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104926391
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     708000003800
EAN/GTIN:
     6931783004944
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
0.15 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
7680 g
Kopfdurchmesser
450 mm
Kompatibler Mastdurchmesser (max.)
76 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Verpackungsvolumen
9400 cm³
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Technische Details
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
100000 h
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Strahlungswinkel
50 °
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Einschaltzeit
134 ms
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.