Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 946.102 Steckdose Typ E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN TWIST2 2xUTE 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST2 2xUTE 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST2 2xUTE 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST2 2xUTE 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST2 2xUTE 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST2 2xUTE 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104929674
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
42.5 mm
Tischstärke (min.)
6 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
Desktop eingebettet
Unterstützte Desktop-Dicke (max.)
40 mm
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.