Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 946.008 Steckdose 2 x Type F Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN TWIST 2 2xCEE7/3 2,0m AEH silber rund
BACHMANN TWIST 2 2xCEE7/3 2,0m AEH silber rund
BACHMANN TWIST 2 2xCEE7/3 2,0m AEH silber rund
BACHMANN TWIST 2 2xCEE7/3 2,0m AEH silber rund
BACHMANN TWIST 2 2xCEE7/3 2,0m AEH silber rund
BACHMANN TWIST 2 2xCEE7/3 2,0m AEH silber rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104930937
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
42.5 mm
Tischstärke (min.)
6 mm
Tischstärke (max.)
40 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
Desktop eingebettet
Unterstützte Desktop-Dicke (max.)
40 mm
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.