Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 10 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | PCI Express 3.0, Serial ATA III |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 32 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | Spannung, Ventilator, Temperatur |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Prozessorsockel | LGA 4094 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003 |
Energie | Stromversorgung | 1600 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90 % |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Höhe | 43.5 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | HDD, Leistung |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 8 Lüfter |
| Hot-Swap-Lüftermodul | Ja |
Netzwerk | LAN-Controller | Realtek RTL8211E |