Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama BRPCV06 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama BRPCV06 Montage-Kit
iiyama BRPCV06 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104942139
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     BRPCV06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Zweck
PC
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
GB2445HSU-B1
ab € 101,61*
Sonstiges
Iiyama
GB2470HSU-B5
ab € 128,22*
Sonstiges
Iiyama
GB2590HSU-B5
ab € 156,34*
Sonstiges
Iiyama
GB2745HSU-B1
ab € 116,13*
Sonstiges
Iiyama
GB2745QSU-B1
ab € 154,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2470HSU-W5
ab € 110,80*
Sonstiges
Iiyama
GB2790QSU-B5
ab € 248,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.