| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104990558 Herst.-Nr.: PACAYBLIN EAN/GTIN: 3295249137465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mindestbestellmenge | 10 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Die Arbeit mit Chemikalien | ![](/p.gif) | 100% UVA- | Ja | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN166:2001, EN170:2002, ANSI Z87.1-2003, EC | Material | Material | Nylon, Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Objektivfarbe | Transparent | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille klar delta plus, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |