Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus CONICAP01 Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Plus CONICAP01 Gehörschutz
Delta Plus CONICAP01 Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104990597
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     CONICAP01
EAN/GTIN:
     3295249115715
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Material
Polyurethan
Tragestil
im Ohr
Faltbar
Ja
Single Number Rating (SNR)
28 dB
Zertifizierung
EN352-2:2002, ANSI S3.19-1974, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,679*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,209*
€ 3,81871
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,679*
€ 3,18801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.