Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi EC685.M Manuell Espressomaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104990849
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 685.M
EAN/GTIN:
     3666373786797
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
4200 g
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.