Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S Gilded Hunter Bundle 512 GB WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104999794
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRS-00079
EAN/GTIN:
     196388102754
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Xbox
Xbox Zubehör
xbox
Weitere Informationen:
Multimedia
Unterstützte Video-Modi
1440p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Plattform
Xbox Series S
Produktfarbe
Weiß
Speicherkapazität
10240 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1565 MHz
Leistung Grafikprozessor
4 TFLOPS
Einheiten berechnen
20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Pack Chasseur doré pour Fortnite, Pack Chasseur doré de Rocket League, Pack Chasseur doré pour Fall Guys
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.2 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzstandard
IEEE 802.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
512 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.