Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
4smarts UltiMag Lucid Triplefold 15W Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105000160
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540118
EAN/GTIN:
     4252011903351
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5, 9 V
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
15 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
2.5 W
Ausgangsstrom (5V)
2 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Gehärtetes Glas
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
Gleichstrom, USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation 4 smarts, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.