Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Aspire 5 A515-56G-7278 Intel® Core™ i7 i7-1165G7 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce MX450 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-105003092
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.AUMEV.002
EAN/GTIN:
4710886793793
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce MX450
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
24 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board + SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Breite
363.4 mm
Tiefe
238.4 mm
Höhe
17.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1165G7
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
notebook i7 16gb 1tb 15,6 zoll
,
business laptop
,
business notebook 15 zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 639,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,90*
€ 836,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,17*
€ 828,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,58*
€ 812,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,26*
€ 796,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,41*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen