Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 105 4,57 cm (1.8") 78,7 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 105 4,57 cm (1.8") 78,7 g Schwarz Funktionstelefon
Nokia 105 4,57 cm (1.8") 78,7 g Schwarz Funktionstelefon
Nokia 105 4,57 cm (1.8") 78,7 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105052103
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     6438409087249
EAN/GTIN:
     6438409087249
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Mit Vertrauen kann man viel erreichen. Das Nokia 105 bietet die Qualität, für die Nokia Smartphones bekannt sind und die in rigorosen Produkttests nachgewiesen wurde. Mit einem 25 % größeren Akku als sein Vorgänger ist das Nokia 105 ein Smartphone, auf das du dich verlassen kannst – tagein, tagaus.

Gute Verarbeitungsqualität
Strenge Produkttests stellen sicher, dass es den Herausforderungen des Alltags gewachsen ist.

Drahtloses FM-Radio
Höre lokale Sender mit oder ohne Headset.

Langlebiger Akku
Mit einer einzigen Ladung erreichst du bis zu 12 Stunden Gesprächszeit oder 22 Tage Standby-Zeit.

Benutzerfreundlich
Fühlt sich intuitiv an mit einem großen Display und einer haptischen Tastatur mit abgesetzten Tasten.

Höre die Nachrichten auf deinem morgendlichen Weg zur Arbeit oder spiele Musik zu Hause. Das kabellose UKW-Radio funktioniert mit oder ohne Headset, du bist also startklar.

Größerer Akku
Das Nokia 105 verfügt über einen 25 % größeren Akku als das Vorgängermodell, der dir bis zu 22 Tage Standby-Zeit und bis zu 12 Stunden Gesprächszeit pro Ladung ermöglicht. Lade es mit einem normalen Mikro-USB-Kabel auf.

Behalte deine Kontakte bei dir
Mit Platz für bis zu 2.000 Kontakte und 500 SMS-Nachrichten steht dem Kontakthalten nichts mehr im Wege.

Man weiß nie, wann eine Taschenlampe mal gebraucht wird. Zum Glück hat das Nokia 105 eine eingebaut. Und wenn es Zeit ist, sich zu entspannen, kannst du dich mit ein paar Spielen zurücklehnen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Bereitschaftszeit
528 h
Gesprächszeit
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
SMS-Speicherkapazität
500
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
136 g
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
78.7 g
Breite
49.4 mm
Tiefe
14.45 mm
Höhe
115.07 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.