Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Albrecht DR 884 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105090811
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     8989480
EAN/GTIN:
     4032661278845
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Radio
Smart-Internetradio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.