Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Albrecht 27750 Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105110007
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     8989479
EAN/GTIN:
     4032661277503
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
albrecht digitalradio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.200 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Audio
Frequenzbereich
2402 - 2480 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
890 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Weckzeiten
2
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.