Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105392558
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24022
EAN/GTIN:
     5705831240223
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Höhe
0.37 mm
Durchmesser
12 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.