Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105392680
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24017
EAN/GTIN:
     5705831240179
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19 mm
Höhe
0.35 mm
Durchmesser
6 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.