Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 353-95 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 2 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 353-95 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 2 W E27
Star Trading 353-95 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 2 W E27
Star Trading 353-95 LED-Lampe Warmweiß 1700 K 2 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105914137
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.353-95
EAN/GTIN:
     7391482062444
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
161 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.