Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund
BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund
BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund
BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund
BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund
BALLARINI 75002-932-0 Pfanne Schwenkpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915198
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-932-0
EAN/GTIN:
     8003150509814
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
„Divino“, einfach göttlich. Mit der Schmorpfanne aus der Serie Murano von BALLARINI werden deine Kreationen genau so schmecken. Damit beim scharfen Anbraten so schnell nichts anbrennt, ist die Pfanne mit der starken 5-Lagen-Antihaftbeschichtung GRANITIUM Extreme ausgestattet. Die ist übrigens auch spülmaschinengeeignet, auch wenn wir die sanftere Reinigung von Hand empfehlen. Leckere Schmorgerichte brauchen ihre Zeit, dafür garantiert das Material aus Aluminium ein gleichmäßiges und schnelles Aufheizen. Der induktionsgeeignete und mit der Radiant Induktion Technologie ausgestattete Boden sorgt zusätzlich für eine ideale Wärmeverteilung. Und auch auf dem Tisch macht sich die Sautépfanne im edlen Granit-Look super. Designt wurde sie vom Mailänder Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Das wohl klassischste italienische Schmorgericht ist „Ragù“, in Deutschland unter dem Namen „Bolognese“ bekannt. Hast du dich schon mal an die Originalversion getraut? Sie ist genauso einfach, braucht nur mehr Kochzeit. Gemüse, Rinderhack, Tomaten und Co. werden in der Schmorpfanne mit 28 cm Durchmesser mindestens zwei Stunden gegart. Belohnt wirst du mit einer unglaublich schmackhaften Sauce. Buon appetito!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
294 mm
Tiefe
538 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Schwenkpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Granit
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
4.5 l
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
5
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.