Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-913-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-913-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
BALLARINI 75002-913-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915201
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-913-0
EAN/GTIN:
     8003150509999
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Magnifico! Der passendste Ausdruck, um eine Schmorpfanne zu beschreiben. Denn diese zaubert im Nu aus einfachen Gerichten aromatische Köstlichkeiten und macht aus zähen Fleischstücken einen butterzarten Genuss. Die Schmorpfanne der Serie Avola von BALLARINI mit 28 cm Durchmesser hilft dir, all deine Schmorrezepte in die Tat umzusetzen. Oma, Opa, Onkel und Tante stehen gern mal uneingeladen vor der Tür? Kein Problem. Die Pfanne bietet genügend Platz für ausladende Gerichte, die selbst eine Großfamilie satt machen. Der hohe Pfannenrand hilft dir dabei, alle Zutaten zunächst scharf anzubraten – die freigesetzten Röststoffe sorgen später für das typische Schmoraroma. Danach kannst du das Fleisch und Gemüse in Ruhe vor sich hin garen lassen. Keine Sorge, dass etwas anbrennt: Die Pfanne ist mit der 3-Lagen-Antihaftbeschichtung KERAVIS Extreme mit Keramikpartikeln verstärkt. Diese verhindert lästige Kratzer und Anbrennen. Die Pfanne lässt sich einfach reinigen, da sie spülmaschinengeeignet ist. Durch das massive Aluminium heizt sich die Pfanne besonders schnell auf und leitet die Wärme besonders gut weiter. Praktisch, denn ein paar Minuten zu sparen ist hilfreich, da der gesamte Schmorprozess etwas Zeit in Anspruch nimmt. Die Schmorpfanne – oder auch Sautépfanne genannt – ist übrigens auch induktionsgeeignet. Der Bimetall-Boden aus Aluminium und Stahl garantiert ein energieeffizientes Kochen dank guter Wärmeleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
294 mm
Tiefe
538 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keravis
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.