Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-912-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-912-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
BALLARINI 75002-912-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
BALLARINI 75002-912-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
BALLARINI 75002-912-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
BALLARINI 75002-912-0 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915485
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-912-0
EAN/GTIN:
     8003150509951
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Wenn der Weg in die Küche zur Italienreise wird, dann liegt das nicht nur an frischen mediterranen Zutaten, sondern auch am Kochgeschirr aus dem Stiefelstaat. Die elegante, ganz in Schwarz gefasste Bratpfanne mit 32 cm Durchmesser der Serie Avola von BALLARINI wurde in Mailand vom Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez designt und auch in Italien hergestellt. Ob eine ganze Dorade oder aber eine XXL-Familienportion Pasta: Die Pfanne bietet mit ihren 32 cm Durchmesser jede Menge Platz, um „la famiglia“ rund und glücklich zu bekommen. Das massiv geschmiedete Aluminium verspricht ein schnelles Aufheizen des Kochgeschirrs – perfekt für ungeduldige Köche mit straffem Zeitplan. Außerdem praktisch: Der Thermopoint am Kunststoffgriff zeigt an, wann du loslegen kannst und auch wann die Pfanne abgekühlt ist, um sie zu reinigen. Die Bratpfanne ist induktionsgeeignet und nutzt die eigens von BALLARINI entwickelte Radiant Induktion Technologie mit Bimetall-Boden aus Aluminium und Stahl. Diese garantiert eine gute Wärmeleitung, was ganz nebenbei auch positiv für den Energieverbrauch ist. Energie sparen kannst du selbst übrigens auch, denn praktischerweise ist die Pfanne spülmaschinengeeignet und muss nicht mühsam von Hand gereinigt werden. Denn wir wissen: Kochen macht Spaß. Spülen nur so lala. Auch lästige Kratzer und Risse im Pfannenboden machen keinen Spaß. Dank der 3-Lagen-Antihaftbeschichtung KERAVIS Extreme brauchst du dir darüber aber zum Glück nie wieder Gedanken machen. Nutz die Zeit lieber, um dir ein leckeres Gericht zu überlegen, mit dem du deine Liebsten heute überraschst. Kleiner Tipp: Pasta geht immer!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Breite
334 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
1650 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keravis
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.