Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
BALLARINI 75002-941-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915486
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-941-0
EAN/GTIN:
     8003150509784
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Grillpfanne aus der Serie Murano von BALLARINI wird deinen Gästen ein staunendes „Bravissimo“ entlocken – auch ohne teuren Outdoor-Grill. Auf die viereckige, mit Rillen versehene Auflagefläche der Pfanne mit 28 cm Durchmesser passt richtig viel drauf. Anders als die meisten Grills ist die Pfanne spülmaschinengeeignet, auch wenn wir die sanftere Reinigung von Hand empfehlen. Sie lässt sich einfach und schnell reinigen und trotz hoher Temperaturen brennt dank der 5-Lagen-Antihaftbeschichtung GRANITIUM Extreme garantiert nichts an. Beim Grillen am Herd ist ein schnelles und gleichmäßiges Erhitzen des Kochgeschirrs das A und O. Dafür sorgen das massive Alu-Material sowie der induktionsgeeignete Bimetall-Boden aus Aluminium und Stahl. Zusätzlich garantiert die Radiant Induktion Technologie eine höhere Induktionswärme und somit ein energieeffizientes Kochen. Wann die Grillpfanne heiß genug ist, zeigt dir der praktische Thermopoint am wärmeisolierten Soft-Touch-Griff an. Ebenfalls praktisch sind die zwei Ausgussmöglichkeiten an beiden Seiten der Pfanne. Denn nur wenn sich Fett und Öl abschütten lassen, entstehen die leckeren Grillstreifen. Entwickelt wurde die schöne Optik übrigens in Mailand vom Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez, hergestellt wird die Pfanne in Italien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
302 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1420 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Granit
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Ausgießer
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
5
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.