Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
BALLARINI 75002-937-0 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915504
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-937-0
EAN/GTIN:
     8003150509791
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Mit dem Wok aus der Serie Murano von BALLARINI sagst du zu großartigen Aromen und einer gesunden Zubereitungsweise: „Non c’è problema.“ In der Pfanne mit 30 cm Durchmesser kannst du kochen, braten, frittieren, dünsten und schmoren. Die klassische Wok-Methode ist allerdings das Pfannenrühren. Hierbei werden die Zutaten nacheinander hinzugegeben und bei hoher Temperatur ständig gerührt. Die kurze Garzeit erhält Geschmack und Vitamine. Das intensive Rühren macht der 5-Lagen-Antihaftbeschichtung GRANITIUM Extreme überhaupt nichts aus. Und auch die Reinigung geht dank ihr unkompliziert und schnell. Spülmaschinengeeignet ist der Wok dabei ebenfalls. Dennoch empfehlen wir die sanftere Reinigung von Hand, um eine ideale Langlebigkeit zu garantieren. Eine konstante, hohe Hitze ist für das Garen in der Wokpfanne wichtig. Darüber musst du dir dank des massiven, geschmiedeten Aluminiums keine Gedanken mehr machen. Achte darauf, dass du beim Anbraten unter starker Hitze keine kaltgepressten Öle verwendest. Egal, ob du mit Gas, Elektro oder Induktion kochst. Das induktionsgeeignete Kochgeschirr lässt alles gelingen. Das Auge kocht bekanntlich mit: Sein schönes Design im edlen Granit-Look verdankt der Wok dem Mailänder Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
313 mm
Tiefe
489 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
1440 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Granit
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
5
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.