Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-924-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-924-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
BALLARINI 75002-924-0 Pfanne Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105915519
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-924-0
EAN/GTIN:
     8003150509968
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Du hast große Lust auf einen Grillabend – allerdings ist es Januar, draußen stürmt es und dein Grill hält gerade dick verpackt seinen wohlverdienten Winterschlaf auf dem Balkon? Kein Problem! Die Grillpfanne Avola von BALLARINI mit 28 cm Durchmesser bietet genug Platz, um alle deine Freunde satt zu bekommen, und hat dabei sogar noch einige Vorteile gegenüber dem klassischen Grill. Die Pfanne ist mit der 3-Lagen-Antihaftbeschichtung KERAVIS Extreme ausgestattet, die Kratzern keine Chance gibt und auch dann nichts anbrennen lässt, wenn du wenig Fett und Öl verwendest. Die praktischen Grillrillen am Kochgeschirr sorgen nicht nur für den richtigen Barbecue-Look, sondern dein Fleisch, Fisch und Gemüse liegen dank der Rillen auch nicht komplett im Öl. So grillst du besonders schonend, geschmacksintensiv und auch gesund. Durch das massive Aluminium, aus dem die Pfanne geschmiedet wird, heizt sie sich besonders rasant auf. Du kannst sie außerdem auf allen Herdarten nutzen, da sie induktionsgeeignet ist. Dank der Radiant Induktion Technologie hat die Pfanne eine gute Wärmeleitung, so wird das Grillen auch energieeffizient. Doch der wahrscheinlich größte Vorteil gegenüber dem klassischen Balkon-Grill ist: Die Grillpfanne ist spülmaschinengeeignet und kann nach getaner Arbeit ganz schnell in der Spülmaschine verschwinden. Das lästige Kratzen und Schrubben des Grillrosts kannst du dir ab sofort sparen und dir lieber schon einmal überlegen, was du jetzt mit deinem Grill vom Balkon anstellst. Schließlich wirst du auch im Sommer viel lieber mit der praktischen Grillpfanne leckere Steaks und Fisch zubereiten – wetten wir?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
302 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1420 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keravis
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
3
Ursprungsland
Italien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.