Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G
Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G
Paulmann Filament LED-Lampe Gold 1900 K 2 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105926648
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     330028740
EAN/GTIN:
     4000870001844
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED Kerze Filament E14 DC 24V 140lm 2W 1900K dimmbar Gold
Die Kerzenlampe mit einer Leistung von 2 Watt und einer schmalen Bauform wurden extra für den Einsatz in den Plug & Shine Laternen und Plug & Shine Poller entwickelt.
- Farbtemperatur: 1900K - Goldlicht
- Effiziente LED-Technik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
98 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
140 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
17 W
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
1900 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lampenlebensdauer
15000 h
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Ausgangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.