Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 6.31150.00 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 6.31150.00 Montage-Kit
Metabo 6.31150.00 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10598820
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.31150.00
EAN/GTIN:
     4007430441997
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Für Haftschleifblätter mit 6 oder 8 Löchern
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600129000
ab € 160,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.