Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Aspire 5 A517-53G-57CA Intel® Core™ i5 i5-1240P Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-106102048
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.K9QEG.009
EAN/GTIN:
4711121008368
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 2050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Breite
402.1 mm
Tiefe
257.9 mm
Höhe
19.9 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1240P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer 17 zoll notebook i5
,
business laptop
,
business notebook 17 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,16*
€ 1.109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,96*
€ 1.104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,29*
€ 1.073,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,98*
€ 1.045,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,80*
€ 996,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,64*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,83*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,67*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 103,13*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,45*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,54*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,01*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,06*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 223,70*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,78*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen