Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
WENKO 69764800 Fußschemel Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106109340
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69764800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Fußbank
Fußhocker
Ihr perfekter Mitbewohner: der bequeme 2-in-1- Samthocker von WENKO mit praktischem Stauraum im Inneren für Wolldecken, Wäsche, Zierkissen oder andere Utensilien. Fabelhaft vielseitig sorgt der graue Samthocker mit vier Füßen im warmen Holz-Ton für ein natürliches, entspannendes Wohnambiente. Wer sein Zuhause mit grauen Wohnelementen einrichtet, holt sich eine Farbnuance in seine vier Wände, die eine charmante und gemütliche Wirkung hat. Wegen ihrer Vielseitigkeit zählt das harmonische grau außerdem zu den zentralen Farben für die Inneneinrichtung. Der graue Samtbezug in Kombination mit den 4 dekorativen Holzbeinen machen das Sitzaccessoire zu einem ein angesagten Eye-Catcher. Der edle Samtbezug hat einen zauberhaften, matt schimmernden Glanz. Vielseitig und robust bietet sich Ihnen hier eine angenehm feste Sitzgelegenheit am Schminktisch, am Arbeitsplatz, vor Ihrem Fernseher oder am Schreibtisch. Der aufklappbare Deckel bringt einen vorteilhaften Aufbewahrungsort zum Vorschein, mit dem Sie herumliegende, kleinere Einrichtungsgegenstände mit einem Griff aus dem Blickfeld räumen können. Als Hocker und Wäschesammler eignet sich die raffinierte Sitzgelegenheit ideal im Schlaf- oder Badezimmer. Praktisch in der Diele unterstützt das Möbelstück Sie und Ihre Gäste zuverlässig beim Schuhe anziehen – und als Sammelplatz für Mützen, Handschuhe und Schals macht das Multitalent ebenfalls eine gute Figur. Kommen viele Gäste, steht der Samthocker als Beistellhocker parat, der zudem Zeitschriften und Spielzeug komfortabel verstaut. Alles in allem ist der Hocker mit Stauraum ein perfekter Sitzplatz für große Runden. Ideal auch als Tablett- oder Taschenablage sowie als Beistelltisch einsetzbar. Der graue Samthocker mit verborgenem Stauraum von WENKO verleiht jeder Einrichtung einen neuen, eleganten Akzent – und zaubert eine wunderbar warme Atmosphäre. Erhältlich ist der Hocker im streichelzarten Samt auch in dunklem grün – welches Modell darf bei Ihnen einziehen?
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Material der Standfüße
Holz
Farbe der Beine
Holz (Farbe/Duft)
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Gepolstert
Ja
Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
410 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 13 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.