Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP3051/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP3051/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP3051/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106111197
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP3051/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen 10a
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.2 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Kabelquerschnitt
0.5 - 1 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
2 mm
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
0.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,15118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7154*
€ 0,85133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20406*
€ 0,24283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20084*
€ 0,239
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,19662*
€ 0,23398
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18818*
€ 0,22393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15118*
€ 0,1799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.