Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Braun Series 7 71-S1000s Folienschaber Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106113312
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201433705
EAN/GTIN:
     4210201433705
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Produktfarbe
Silber
Waschbar
Ja
Rasiersystemtechnologien
AutoSense, 360° Adaptive system
Steuerung
Tasten
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Display-Typ
LED
Sonstige Funktionen
Griff Eigenschaften
Softgrip
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
50 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriebetrieben
Ja
Variable Spannung
Ja
Drahtlos
Ja
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Transporttasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, Rasierapparat, rasieren, Rasierapparat für Männer, Rasierer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Herrenrasierer, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.