Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 4 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 4 TB Grau
LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 4 TB Grau
Artikel-Nr.:
     820-100022706
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR4000400
EAN/GTIN:
     8719706043595
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
950 mm
Pallettenlänge netto
1219 mm
Pallettenbreite netto
1019 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
186 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
85.3 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
118.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
45.5 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
400 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 130,00*
€ 162,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,02*
€ 163,28*
6 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 163,56*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 130,76*
€ 163,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,96*
€ 171,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 211,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.