Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
AEG FFB73527ZM Freistehend 10 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106113805
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     911 054 084
EAN/GTIN:
     7332543983582
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
PRODUKTDETAILS
Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

SOFTSPIKES & SOFTGRIPS: SICHERER HALT FÜR IHRE GLÄSER.
Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

MAXIFLEX BESTECKSCHUBLADE: IDEAL FÜR SPERRIGE KÜCHENUTENSILIEN.
Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen Ihnen beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser

SATELLLITEN-SPRÜHARM: WENIGER WASSERVERBRAUCH.
Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

DUAL-SPRÜHARM: 100 % WASSERABDECKUNG IM OBERKORB.
Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.

EXTRAHYGIENE-PROGRAMM: ENTFERNT ÜBER 99,99 % DER KEIME UND BAKTERIEN*
Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
67 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
1950 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
39600 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
850 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40980 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
9
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
45 dB
Geschirrspülprogramme
60min, 90 min., 160min, Auto, Auto 50-60°C, Öko 50 °C, Extra, Vorspülen
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
240 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
AirDry
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Integrierter Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beladungssensor
Ja
Invertertechnologie
Ja
Anzahl der Sprühzonen
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Wasserkapazität
kalt
Verstellbare Körbe
Tiefer, höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Typ Korbablage Unterkorb
Doppel
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,31*
€ 688,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,61*
€ 684,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,26*
€ 645,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,29*
€ 615,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.