| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-106114223 Herst.-Nr.: S0PB-1312-2 EAN/GTIN: 4260439974099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 160 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 48 mm | Merkmale | Produkttyp | Suppenschüssel | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Material | Porzellan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.4 l | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnetschale, Eintopfschale, Suppen-Schale, Suppen-Schüssel, Suppenschale, Suppenschüssel, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, teller 16 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |