Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iW5R flex Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iW5R flex Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iW5R flex Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120522
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502006
EAN/GTIN:
     4058205016353
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Akkuladezeit
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Haken
Ja
Magnet
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
250 lm
Lichtleistung (max.)
600 lm
Farbtemperatur
6600 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
372 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.