| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-106144277 Herst.-Nr.: 800106492 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZ-261, TZE-261 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Brother PT 3600 Brother PT 550 Brother PT 550A Brother PT 9200 Brother PT 9200DX Brother PT 9200PC Brother PT 9500 Brother PT 9500pc Brother PT 9600 Brother PT 9700PC Brother PT 9800PCN | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 36 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 8000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiß, beschriftungsband brother, vhbw beschriftungsband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |