Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800106992 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800106992 Druckeretikett Weiß
VHBW 800106992 Druckeretikett Weiß
VHBW 800106992 Druckeretikett Weiß
VHBW 800106992 Druckeretikett Weiß
VHBW 800106992 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106144342
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800106992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Dymo Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Dymo 40913, D1 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Dymo LabelMaker PC Dymo LabelMaker PC2 Dymo LabelManager 100 Dymo LabelManager 100 Plus Dymo LabelManager 120P Dymo LabelManager 160 Dymo LabelManager 200 Dymo LabelManager 210D Dymo LabelManager 260P Dymo LabelManager 280 Dymo LabelManager 300 Dymo LabelManager 350 Dymo LabelManager 350D Dymo LabelManager 360D Dymo LabelManager 400 Dymo LabelManager 420P Dymo LabelManager 450 Dymo LabelManager 450D Dymo LabelManager 500 Dymo LabelManager 500TS Dymo LabelManager PC II Dymo LabelPoint 100 Dymo LabelPoint 150 Dymo LabelPoint 200 Dymo LabelPoint 250 Dymo LabelPoint 300 Dymo LabelPoint 350 Dymo LabelWriter Duo Dymo LabelWriter Duo 400 Dymo LabelWriter Duo 450 Dymo 1000 Dymo 1000+ Dymo 2000 Dymo 3500 Dymo 4500 Dymo 5000 Dymo 5500
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
9 mm
Bogenlänge
7000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.