Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800107536 Druckeretikett Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800107536 Druckeretikett Grün
VHBW 800107536 Druckeretikett Grün
VHBW 800107536 Druckeretikett Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106144537
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800107536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Dymo Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Dymo D1, 53719 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Dymo LabelMaker PC Dymo LabelMaker PC2 Dymo LabelManager 300 Dymo LabelManager 400 Dymo LabelManager 450 Dymo LabelManager 450D Dymo LabelManager 500 Dymo LabelManager 500TS Dymo LabelWriter Duo Dymo LabelWriter Duo 400 Dymo LabelWriter Duo 450
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
24 mm
Bogenlänge
7000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.