Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111340 Druckeretikett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111340 Druckeretikett Schwarz
VHBW 800111340 Druckeretikett Schwarz
VHBW 800111340 Druckeretikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106145423
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Epson, KingJim Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Epson LC-2BKP / KingJim SC6KZ Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Epson LabelWorks LW-1000P Epson LabelWorks LW-600P Epson LM-700 Epson LW-300 Epson LW-400 Epson LW-500 Epson LW-900P Epson OK200 Epson OK300 Epson OK500P Epson OK720 Epson OK900P KingJim SR-PBW1 KingJim SR-RK1 KingJim SR150 KingJim SR180 KingJim SR230C KingJim SR300TF KingJim SR330 KingJim SR3700P KingJim SR3900C KingJim SR3900P KingJim SR40 KingJim SR530 KingJim SR530C KingJim SR550 KingJim SR6700D KingJim SR750 KingJim SR950
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
6 mm
Bogenlänge
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.