| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-106145457 Herst.-Nr.: 800111354 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Epson, KingJim Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt KingJim SD12BW / Epson LC-4LWV Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Epson LabelWorks LW-1000P Epson LabelWorks LW-600P Epson LM-700 Epson LW-300 Epson LW-400 Epson LW-500 Epson LW-900P Epson OK200 Epson OK300 Epson OK500P Epson OK720 Epson OK900P KingJim SR-PBW1 KingJim SR-RK1 KingJim SR150 KingJim SR180 KingJim SR230C KingJim SR300TF KingJim SR330 KingJim SR3700P KingJim SR3900C KingJim SR3900P KingJim SR40 KingJim SR530 KingJim SR530C KingJim SR550 KingJim SR6700D KingJim SR750 KingJim SR950 | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 12 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 8000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |