| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-106145856 Herst.-Nr.: 800114495 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Tyco, 3M, Dymo Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Dymo 1734525 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Nylon-Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der klebenden Rückseite ist die Schriftbandkassette abriebfest. Sie eignet sich hervorragend für Beschriftung von gewölbten Oberflächen und Kabeln. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | 3M PL100 3M PL200 3M PL300 Dymo Rhino 1000 Dymo Rhino 3000 Dymo Rhino 4200 Dymo Rhino 5000 Dymo Rhino 5200 Dymo Rhino 6000 Dymo RhinoPro 3000 Dymo RhinoPro 5000 Dymo RhinoPro 6000 Dymo RhinoPro ILP 219 Tyco T107M | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 24 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 3500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |