| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106145900 Herst.-Nr.: 800115830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZE-FX212 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Kompatible Produkte | Brother PT 1000 Brother PT 1000-Series Brother PT 1010 Brother PT 1080 Brother PT 1090 Brother PT 1200 Brother PT 1200P Brother PT 1230PC Brother PT 1250 Brother PT 1280 Brother PT 1290 Brother PT 1750 Brother PT 1800 Brother PT 1850 Brother PT 200 Brother PT 200-Series Brother PT 2000-Series Brother PT 220 Brother PT 2400 Brother PT 2450 Brother PT 2460 Brother PT 2470 Brother PT 2480 Brother PT 300 Brother PT 300-Series Brother PT 310 Brother PT 340 Brother PT 350 Brother PT 3600 Brother PT 500-Series Brother PT 540 Brother PT 550 Brother PT 900 Brother PT 9000-Series Brother PT 9400 Brother PT 9600 Brother PT D400 Brother PT D400VP Brother PT D450 Brother PT D450VP Brother PT D600 Brother PT D600VP Brother PT E100 Brother PT E100VP Brother PT H100LB Brother PT H100R Brother PT P700 | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 6 mm | | Bogenlänge | 8000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband rot auf weiß, beschriftungsband brother, vhbw beschriftungsband |
| | |
| |