Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115877 Druckeretikett Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
VHBW 800115877 Druckeretikett Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146019
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother HGE-561 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Das Band (wie HGE-Serie) ist speziell für den gewerblichen und industriellen Bedarf entwickelt. Sie ist hoch-beständig und lässt sich bis zu 8x schneller beschriften. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kompatible Produkte
Brother PT 9500 PC Brother PT 9700 PC Brother PT 9800 PCN Brother PT PT9700PC Brother PT PT9800PCN Brother PT PTE100 Brother PT PTE300 Brother PT PTE500 Brother PT PTE550W Brother PT RL 700 S
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
36 mm
Bogenlänge
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.