| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106146191 Herst.-Nr.: 888100478 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother AHS-251, HS-251, HS251, HSe-251, HSe251 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Mit diesem Wärmeschrumpfschlauch beschriften Sie Kabel und Leitungen. Legen Sie den bedruckten Schlauch einfach über das Kabel und erwärmen Sie ihn, bis er sich um das Kabel legt. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Kompatible Produkte | Brother PT E300 Brother PT E500 Brother PT E500VP Brother PT E550W Brother PT E550WVP Brother PT H500 Brother PT H500LI Brother PT P700 Brother PT P750 Brother PT P750W Brother PT P900W Brother PT P950NW | Gewicht und Abmessungen | Bogenlänge | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| |