Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100500 Druckeretikett Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100500 Druckeretikett Transparent
VHBW 888100500 Druckeretikett Transparent
VHBW 888100500 Druckeretikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146254
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZ-FX141, TZE-FX141, TZFX141, TZeFX141 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dieses Beschriftungsband hat eine laminierte Schutzschicht, die gegen Wasser, Chemikalien und Licht schützt. Diese macht das Schriftband besonders abriebfest. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatible Produkte
Brother PT 1000BTS Brother PT 1000F Brother PT 1300 Brother PT 1400 Brother PT 1500pc Brother PT 1600 Brother PT 1650 Brother PT 1700 Brother PT 1750 Brother PT 1760 Brother PT 1800 Brother PT 1800E Brother PT 1810 Brother PT 1830 Brother PT 1830VP Brother PT 1850 Brother PT 1850CC Brother PT 1850VP Brother PT 1880 Brother PT 1890W Brother PT 18R Brother PT 1900 Brother PT 1910 Brother PT 1950 Brother PT 1950VP Brother PT 1960 Brother PT 200 Brother PT 2030 Brother PT 2030AD Brother PT 2030VP Brother PT 2100 Brother PT 2100VP Brother PT 210E Brother PT 2110 Brother PT 220 Brother PT 2200 Brother PT 2210 Brother PT 2300 Brother PT 2310 Brother PT 2400 Brother PT 2400E Brother PT 2410 Brother PT 2420PC Brother PT 2430PC Brother PT 2450 Brother PT 2450CC Brother PT 2450DX Brother PT 2460 Brother PT 2470 Brother PT 2480 Brother PT 2500PC Brother PT 2600 Brother PT 2610 Brother PT 2700 Brother PT 2700VP Brother PT 2710 Brother PT 2730 Brother PT 2730VP Brother PT 300 Brother PT 300B Brother PT 300SP Brother PT 310 Brother PT 310B Brother PT 310CC Brother PT 320 Brother PT 330 Brother PT 340 Brother PT 340C Brother PT 350 Brother PT 3600 Brother PT 520 Brother PT 530 Brother PT 540 Brother PT 540C Brother PT 550 Brother PT 580C Brother PT 7500 Brother PT 7500VP Brother PT 7600 Brother PT 7600VP Brother PT 9200 Brother PT 9200DX Brother PT 9200PC Brother PT 9400 Brother PT 9500pc Brother PT 9600 Brother PT 9700PC Brother PT 9800PCN Brother PT Cube plus Brother PT D400 Brother PT D400AD Brother PT D400VP Brother PT D450 Brother PT D450VP Brother PT D600 Brother PT D600VP Brother PT D800W Brother PT E300 Brother PT E300VP Brother PT E500 Brother PT E500VP Brother PT E550W Brother PT E550WVP Brother PT E800W Brother PT H300 Brother PT H300LI Brother PT H500 Brother PT H500LI Brother PT P700 Brother PT P750 Brother PT P750TDI Brother PT P750W Brother PT P900 Brother PT P900NW Brother PT P900W Brother PT P950W Brother PT RL700S Brother PT ST5
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
18 mm
Bogenlänge
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.