Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100948 Druckeretikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100948 Druckeretikett Gelb
VHBW 888100948 Druckeretikett Gelb
VHBW 888100948 Druckeretikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146463
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Casio Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Casio XR-12GX Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kompatible Produkte
Casio CW-L300 Casio KL-100E Casio KL-120 Casio KL-130 Casio KL-1500 Casio KL-200 Casio KL-200E Casio KL-300 Casio KL-60 Casio KL-7000 Casio KL-70E Casio KL-750E Casio KL-780 Casio KL-8100 Casio KL-820 Casio KL-8200 Casio KL-C500 Casio KL-G2 Casio KL-HD1 Casio KL-P1000
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
12 mm
Bogenlänge
5500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.