Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888300223 Druckeretikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888300223 Druckeretikett Gelb
VHBW 888300223 Druckeretikett Gelb
VHBW 888300223 Druckeretikett Gelb
VHBW 888300223 Druckeretikett Gelb
VHBW 888300223 Druckeretikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146714
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888300223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZE-661L1 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dieses Beschriftungsband hat eine laminierte Schutzschicht, die gegen Wasser, Chemikalien und Licht schützt. Diese macht das Schriftband besonders abriebfest. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kompatible Produkte
Brother PT 9500pc Brother PT 9700PC Brother PT 9800PCN Brother PT E550W Brother PT RL700S
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
36 mm
Bogenlänge
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.