Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888300622 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888300622 Druckeretikett Weiß
VHBW 888300622 Druckeretikett Weiß
VHBW 888300622 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146797
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888300622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZE-PR234 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dieses Beschriftungsband hat eine laminierte Schutzschicht, die gegen Wasser, Chemikalien und Licht schützt. Diese macht das Schriftband besonders abriebfest. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Brother PT PT-1000 Brother PT PT-1000BTS Brother PT PT-1005BTS Brother PT PT-1005F Brother PT PT-1005FB Brother PT PT-1010 Brother PT PT-1010NB Brother PT PT-1010R1 Brother PT PT-1080 Brother PT PT-1080BTS Brother PT PT-1080SBTS Brother PT PT-1090 Brother PT PT-1090BK Brother PT PT-1100 Brother PT PT-1100SB Brother PT PT-1100SBVP Brother PT PT-1100ST Brother PT PT-1130 Brother PT PT-1150 Brother PT PT-1150DX Brother PT PT-1160 Brother PT PT-1170 Brother PT PT-1170S Brother PT PT-1180 Brother PT PT-1180HK Brother PT PT-1190 Brother PT PT-1200 Brother PT PT-1200S Brother PT PT-1230PC Brother PT PT-1250 Brother PT PT-1250CC Brother PT PT-1250CCVP Brother PT PT-1250J Brother PT PT-1250LB Brother PT PT-1250S Brother PT PT-1250VP Brother PT PT-1250VPS Brother PT PT-1260VP Brother PT PT-1280 Brother PT PT-1280BTS Brother PT PT-1280CB Brother PT PT-1280DT Brother PT PT-1280SR Brother PT PT-1280VP Brother PT PT-1280VPS Brother PT PT-1290 Brother PT PT-1290DT Brother PT PT-1290VP Brother PT PT-1300 Brother PT PT-1400 Brother PT PT-1500pc Brother PT PT-1600 Brother PT PT-1650 Brother PT PT-1700 Brother PT PT-1750 Brother PT PT-1800 Brother PT PT-1800 PLUS Brother PT PT-1800E Brother PT PT-1800ECC Brother PT PT-1810 Brother PT PT-1830 Brother PT PT-1830SC Brother PT PT-1830VP Brother PT PT-1850 Brother PT PT-1850CC Brother PT PT-1850VP Brother PT PT-1880 Brother PT PT-18R Brother PT PT-18RKT Brother PT PT-1900 Brother PT PT-1910 Brother PT PT-1950 Brother PT PT-1950VP Brother PT PT-1960 Brother PT PT-200 Brother PT PT-2000 Brother PT PT-2030 Brother PT PT-2030AD Brother PT PT-2030VP Brother PT PT-210 Brother PT PT-2100 Brother PT PT-2100VP Brother PT PT-210E Brother PT PT-2110 Brother PT PT-220 Brother PT PT-2200 Brother PT PT-2210 Brother PT PT-2300 Brother PT PT-2310 Brother PT PT-2400 Brother PT PT-2400E Brother PT PT-2400ECC Brother PT PT-2410 Brother PT PT-2420 Brother PT PT-2420PC Brother PT PT-2430PC Brother PT PT-2430PC Black Edition Brother PT PT-2450 Brother PT PT-2450CC Brother PT PT-2450DX Brother PT PT-2460 Brother PT PT-2470 Brother PT PT-2480 Brother PT PT-2500 Brother PT PT-2500C Brother PT PT-2500PC Brother PT PT-2600 Brother PT PT-2610 Brother PT PT-2700 Brother PT PT-2700VP Brother PT PT-2710 Brother PT PT-2730 Brother PT PT-2730VP Brother PT PT-300 Brother PT PT-300B Brother PT PT-300SP Brother PT PT-310 Brother PT PT-310B Brother PT PT-320 Brother PT PT-330 Brother PT PT-350 Brother PT PT-350P Brother PT PT-3600 Brother PT PT-500 Brother PT PT-520 Brother PT PT-530 Brother PT PT-540 Brother PT PT-540C Brother PT PT-550 Brother PT PT-550A Brother PT PT-580C Brother PT PT-7100 Brother PT PT-7100VP Brother PT PT-7500VP Brother PT PT-7600VP Brother PT PT-900 Brother PT PT-9000 Brother PT PT-900BTS Brother PT PT-900F Brother PT PT-9200 Brother PT PT-9200DX Brother PT PT-9200PC Brother PT PT-9400 Brother PT PT-9500 Brother PT PT-9500pc Brother PT PT-9600 Brother PT PT-9700PC Brother PT PT-9800PCN Brother PT PT-D200 Brother PT PT-D200VP Brother PT PT-D400 Brother PT PT-D400VP Brother PT PT-D450 Brother PT PT-D450VP Brother PT PT-D600 Brother PT PT-D600VP Brother PT PT-E100 Brother PT PT-E100VP Brother PT PT-E300 Brother PT PT-GL-100 Brother PT PT-H100 Brother PT PT-H100LB Brother PT PT-H100R Brother PT PT-H105 Brother PT PT-H300 Brother PT PT-H300LI Brother PT PT-H75 Brother PT PT-H75S Brother PT PT-P700 Brother PT PT-RL-700S Brother PT PT-ST-5
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
12 mm
Bogenlänge
5000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.